SIEMENS - SIE8PQ30001BA31 MONTANTE INTERM.INTERNO SUD.A1600/P40 - 8PQ30001BA31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948170724
Codice prodotto
SIE8PQ30001BA31
Cod. produttore
8PQ30001BA31
Produttore
SIE
- Dimensioni: A: 1600 mm, P: 400 mm
- Certificazione di omologazione di tipo per apparecchi di manovra
- Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
- Sistema di ventilazione efficiente per la prevenzione del surriscaldamento
- Forma della segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Portapparecchi regolabili in profondità per diverse opzioni di installazione
- Certificato secondo ISO 9001 per la produzione flessibile
- Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta
- Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating
- Collegamento e installazione degli apparecchi semplificati
- Moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti
- Soluzioni premontate fornite in tempi brevi secondo necessità
SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON progettato per una distribuzione dell'energia sicura e omogenea fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


