SIEMENS - SIE8PQ30001BA22 SEGREGAZIONE SBARRE PRINCIP.B1000/P800 - 8PQ30001BA22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 1000 mm
Adatto per armadi di profondità - 800 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 250 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4042948169933
Codice prodotto
SIE8PQ30001BA22
Cod. produttore
8PQ30001BA22
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
1000 mm
Adatto per armadi di profondità:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
250 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
1000 mm
Tipo superficie:
Altro
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no
- Posizione di montaggio: posteriore
- Dimensioni: La: 1000 mm, P: 800 mm
- Facilita l'installazione in spazi ristretti grazie alla posizione di montaggio posteriore.
- Dimensioni ottimizzate per una migliore integrazione nei sistemi esistenti.
Suddivisione sbarra collettrice principale
La suddivisione sbarra collettrice principale è progettata per ottimizzare il montaggio e la distribuzione di energia.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS