pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ30000BA86 STAFFA AMMARAGGIO CAVI C30/B1000 (5PZ) - 8PQ30000BA86

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Barra di ritenuta cavo

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza - 1000 mm

  • Montaggio su 19 pollici - no

  • Altezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948167915

Codice prodotto

SIE8PQ30000BA86

Cod. produttore

8PQ30000BA86

Produttore

SIE

Tipologia:

Barra di ritenuta cavo

Materiale:

Metallo

Larghezza:

1000 mm

Montaggio su 19 pollici:

no

Altezza:

30 mm

Lunghezza:

15 mm

    Canalina passacavi profilo

    Il prodotto è un profilo canalina passacavi di dimensioni C30x15mm, ideale per la gestione e il nascondimento dei cavi.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: C30x15mm
    • Lunghezza: 1000mm
    • Contenuto confezione: 5 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'organizzazione e la protezione dei cavi in ambienti diversi.
    • Riduce il rischio di danni ai cavi grazie a una copertura protettiva.
    • Consente un'installazione semplice e veloce.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS