SIEMENS - SIE8PQ30000BA73 SUPPORTO PER STAFFE ANMM. CAVI (10PZ) - 8PQ30000BA73

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Metallo
Larghezza - 19 mm
Montaggio su 19 pollici - no
Altezza - 63 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4042948161784
Codice prodotto
SIE8PQ30000BA73
Cod. produttore
8PQ30000BA73
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Materiale:
Metallo
Larghezza:
19 mm
Montaggio su 19 pollici:
no
Altezza:
63 mm
Lunghezza:
62.5 mm
- Tipo: angolare di fissaggio
- Applicazione: canalina passacavi
- Confezione: 10 pezzi
- Facilita l'installazione delle canaline passacavi.
- Consente una gestione ordinata dei cavi.
- Design robusto per una maggiore durabilità.
Angolare di fissaggio per canalina passacavi
Il prodotto è un angolare di fissaggio progettato per l'installazione di canaline passacavi, disponibile in confezioni da 10 pezzi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS