SIEMENS - SIE8PQ30000BA70 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B800/P400 - 8PQ30000BA70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Adatto per armadi di profondità - 400 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 225 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4042948161838
Codice prodotto
SIE8PQ30000BA70
Cod. produttore
8PQ30000BA70
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
225 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
800 mm
Tipo superficie:
Altro
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no
- Posizione di montaggio: in alto
- Dimensione La: 800 mm
- Dimensione P: 400 mm
- Consente una facile installazione in spazi ristretti.
- Ottimizza l'organizzazione e la distribuzione dell'energia elettrica.
- Facilita l'accesso per la manutenzione e il controllo.
Suddivisione sbarra collettrice principale
Questa soluzione è progettata per la distribuzione efficace dell'energia elettrica, ottimizzando lo spazio verticale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


