pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ30000BA65 MONTANTE LATER. A1600/P400 - 8PQ30000BA65

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948162514

Codice prodotto

SIE8PQ30000BA65

Cod. produttore

8PQ30000BA65

Produttore

SIE

    Montante intermedio interni sbarra collettrice principale

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per una distribuzione dell'energia sicura ed efficiente fino a 4.000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 1600mm, P: 400mm
    • Certificazione: Combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo
    • Modularità: Struttura modulare adattabile a quasi tutte le esigenze
    • Ventilazione: Sistema di ventilazione efficiente progettato per ridurre il surriscaldamento
    • Configurazione: Supporto tramite software SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
    • Produzione: Certificato ISO 9001 per soluzioni premontate in diverse varianti costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmiodi tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione dell'impianto
    • Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating
    • Realizzazione ottimale della segregazione interna fino a 4b con componenti standard
    • Semplicità nel collegamento e installazione degli apparecchi
    • Molteplici possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti grazie a portapparecchi regolabili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS