SIEMENS - SIE8PQ30000BA61 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B800/P800 - 8PQ30000BA61

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Adatto per armadi di profondità - 800 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 225 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4042948161906
Codice prodotto
SIE8PQ30000BA61
Cod. produttore
8PQ30000BA61
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di profondità:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
225 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
800 mm
Tipo superficie:
Altro
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no
- Posizione di montaggio: in alto
- Dimensioni - Lunghezza (La): 800 mm
- Dimensioni - Profondità (P): 800 mm
- Massimizza l'efficienza dello spazio disponibile.
- Semplifica ilprocesso di installazione grazie alla sua progettazione compatta.
Suddivisione sbarra collettrice principale
La suddivisione sbarra collettrice principale è progettata per un montaggio efficiente e ordinato, ottimizzando l'uso dello spazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


