pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ30000BA57 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B800/P800 - 8PQ30000BA57

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 225 mm

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948161876

Codice prodotto

SIE8PQ30000BA57

Cod. produttore

8PQ30000BA57

Produttore

SIE

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

225 mm

Colore:

Altro

Larghezza:

800 mm

Tipo superficie:

Altro

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

sì

Per suddivisione interna forma 2b:

sì

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

    Suddivisione sbarra collettrice principale

    La suddivisione sbarra collettrice principale è progettata per ottimizzare la distribuzione dell'energia elettrica con un'installazione versatile.

    Dettagli tecnici:

    • Posizione di montaggio: in alto frontale / posteriore
    • Lunghezza: 800 mm
    • Profondità: 400 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in vari spazi di installazione.
    • Consente una gestione efficiente dell'energia.
    • Robustezza per garantire un funzionamento duraturo.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS