SIEMENS - SIE8PQ30000BA56 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B600/P800 - 8PQ30000BA56

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Adatto per armadi di profondità - 400 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 225 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4042948161869
Codice prodotto
SIE8PQ30000BA56
Cod. produttore
8PQ30000BA56
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
225 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
600 mm
Tipo superficie:
Altro
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no
- Posizione di montaggio: in alto frontale / posteriore
- Larghezza: 600 mm
- Profondità: 400 mm
- Facilità di installazione grazie alla versatile posizione di montaggio
- Design compatto per ottimizzare lo spazio nelle applicazioni elettriche
Suddivisione sbarra collettrice principale
La suddivisione sbarra collettrice principale è progettata per ottimizzare l'efficienza e la gestione dell'energia in installazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS