SIEMENS - SIE8PQ30000BA52 SEGR. SBARRE PRINCIPALI B400/P600 - 8PQ30000BA52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 400 mm
Adatto per armadi di profondità - 600 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 225 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4042948161807
Codice prodotto
SIE8PQ30000BA52
Cod. produttore
8PQ30000BA52
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
400 mm
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
225 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
400 mm
Tipo superficie:
Altro
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no
- Posizione dimontaggio: in alto
- Dimensioni: La: 400 mm, P: 600 mm
- Migliore gestione dello spazio grazie alla posizione di montaggio ottimizzata.
- Facilità di accesso e manutenzione grazie alla progettazione efficiente.
Suddivisione sbarra collettrice principale
La suddivisione sbarra collettrice principale è progettata per ottimizzare l'organizzazione e la distribuzione dell'energia elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


