SIEMENS - SIE8PQ30000BA51 COPERTURA VANO SBARRE B400 - 8PQ30000BA51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 400 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 2000 mm
Colore - Altro
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
88 Kg CO₂-eq
EAN
4042948160893
Codice prodotto
SIE8PQ30000BA51
Cod. produttore
8PQ30000BA51
Produttore
SIE
Adatto per armadi di larghezza:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
2000 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
400 mm
Tipo superficie:
Altro
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no
- A: 1900mm
- La: 400mm
- Protezione efficace contro polvere e umidità.
- Facilità di installazione e manutenzione.
Copertura sbarra di distribuzione
La copertura sbarra di distribuzione è progettata per proteggere e ottimizzare le connessioni elettriche in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


