SIEMENS - SIE8PQ25208BA02 PAR.LATER.SENZA DESIGN/A2000/P800 - 8PQ25208BA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - sì
Adatto come parete posteriore - no
Adatto per armadi di larghezza - 9 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per armadi di profondità - 800 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 Kg CO₂-eq
EAN
4042948161012
Codice prodotto
SIE8PQ25208BA02
Cod. produttore
8PQ25208BA02
Produttore
SIE
Adatto come parete laterale:
sì
Adatto come parete posteriore:
no
Adatto per armadi di larghezza:
9 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per armadi di profondità:
800 mm
Larghezza:
9 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
- Capacità di distribuzione fino a 4 000 A.
- Compatibilità con diversi componenti mediante molteplici accessori.
- Software di configurazione SIMARIS configuration per supporto alla pianificazione e documentazione.
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti.
- Struttura modulare per adattamenti flessibili alle esigenze.
- Certificazione ISO 9001 per soluzioni premontate.
- Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta.
- Riduzione del derating e disponibilità costante dell'impianto grazie a un efficiente sistema di ventilazione.
- Semplificazione del collegamento e dell'installazione degli apparecchi.
- Grandi possibilità di installazione grazie a portapparecchi regolabili in profondità.
- Realizzazione disoluzioni rapide in diverse varianti costruttive.
Parete laterale P: 800mm 1 set=2 pezzi
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la realizzazione di una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.


