SIEMENS - SIE8PQ25204BA01 PAR.LATER.CON DESIGN./A2000/P400 - 8PQ25204BA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - sì
Adatto come parete posteriore - no
Adatto per armadi di larghezza - 45 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per armadi di profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 Kg CO₂-eq
EAN
4042948160961
Codice prodotto
SIE8PQ25204BA01
Cod. produttore
8PQ25204BA01
Produttore
SIE
Adatto come parete laterale:
sì
Adatto come parete posteriore:
no
Adatto per armadi di larghezza:
45 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
- Capacità di distribuzione: fino a 4 000 A
- Modularità: struttura adattabile a varie esigenze
- Software di configurazione: SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
- Sistema di ventilazione: efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Segregazione interna: realizzabile fino a 4b con componenti standard
- Facilità d'installazione: struttura semplificata per il collegamento degli apparecchi
- Flessibilità: portapparecchi regolabili in profondità
- Certificazione: conforme a ISO 9001, per soluzioni premontate in diverse varianti
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta
- Riduzione del derating grazie a un'efficace gestione del calore
- Varietà di opzioni di installazione con una ridotta varietà di componenti
- Soluzioni premontate disponibili in tempi brevi
Parete laterale design Giugiaro
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la distribuzione sicura e flessibile dell'energia fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


