pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ24206BA01 REAR WALL IP55/H2000/W600 - 8PQ24206BA01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - no

  • Adatto come parete posteriore - sì

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per armadi di profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

199 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948160831

Codice prodotto

SIE8PQ24206BA01

Cod. produttore

8PQ24206BA01

Produttore

SIE

Adatto come parete laterale:

no

Adatto come parete posteriore:

sì

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per armadi di profondità:

25 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

    SIVACON S4

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Pannello posteriore IP55
    • Capacità di distribuzione fino a 4 000 A
    • Struttura modulare per adattamento flessibile
    • Supporto software tramite SIMARIS configuration
    • Segregazione interna fino a 4b
    • Certificazione ISO 9001 per flessibilità produttiva

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo grazie al software di configurazione
    • Sistema di ventilazione efficiente che previene surriscaldamenti, riduce il derating e assicura disponibilità costante
    • Collegamento e installazione semplificati degli apparecchi
    • Moltissime possibilità di installazione grazie a portapparecchi regolabili in profondità
    • Soluzioni premontate rapide in diverse varianti costruttive