SIEMENS - SIE8PQ23088BA08 CHIUSURA BASE STRUTT.ANGOLO IP55/P800 - 8PQ23088BA08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1.5 mm
Profondità - 800 mm
Colore - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
56 Kg CO₂-eq
EAN
4042948179543
Codice prodotto
SIE8PQ23088BA08
Cod. produttore
8PQ23088BA08
Produttore
SIE
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1.5 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di profondità:
800 mm
Adatto per pannelli del tetto:
no
Adatto per pannelli al suolo:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Zincato
Con sfiato:
no
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
no
- Grado di protezione: IP55
- Dimensioni: P: 800mm
- Protezione efficace contro la polvere e gli spruzzi d'acqua.
- Facilità di installazione e compatibilità con altri sistemi.
Chiusura di base scomparto d'angolo sbarra collettrice principale
Il prodotto è progettato per garantire la protezione e la sicurezza delle apparecchiature elettriche, con un grado di protezione IP55.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


