SIEMENS - SIE8PQ23088BA06 TETTO STRUTT.ANGOLO IP40/P800 - 8PQ23088BA06
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1.5 mm
Profondità - 800 mm
Colore - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 900 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
4042948179482
Codice prodotto
SIE8PQ23088BA06
Cod. produttore
8PQ23088BA06
Produttore
SIE
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1.5 mm
Profondità:
800 mm
Colore:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
900 mm
Adatto per armadi di profondità:
900 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Zincato
Con sfiato:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
no
Lamiera di copertura scomparto dangolo
La lamiera di copertura offre protezione e isolamento per scomparti angolari.
Dettagli tecnici:
- IP40
- P: 800mm
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace contro polvere e corrosione.
- Facilità di installazione negli scomparti angolari.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


