pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23086BA06 CHIUSURA BASE PASS.VAR./B800/P600/IP40 - 8PQ23086BA06

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 25.5 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948162453

Codice prodotto

SIE8PQ23086BA06

Cod. produttore

8PQ23086BA06

Produttore

SIE

Larghezza:

800 mm

Altezza:

25.5 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Adatto per pannelli del tetto:

no

Adatto per pannelli al suolo:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Zincato

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

sì

    Chiusura di base con ingresso cavi IP40

    La chiusura di base con ingresso cavi IP40 è progettata per garantire la protezione degli impianti elettrici in ambienti con un livello di esposizione moderato alla polvere e all'umidità.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP40
    • Larghezza: 800mm
    • Piano: 600mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e manutenzione.
    • Design robusto e resistente alle condizioni ambientali.
    • Maggiore sicurezza per le apparecchiature elettriche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS