pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23084BA06 CHIUSURA BASE PASS.VAR./B800/P400/IP40 - 8PQ23084BA06

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 25.5 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

40 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948162446

Codice prodotto

SIE8PQ23084BA06

Cod. produttore

8PQ23084BA06

Produttore

SIE

Larghezza:

800 mm

Altezza:

25.5 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

400 mm

Adatto per pannelli del tetto:

no

Adatto per pannelli al suolo:

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Zincato

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

Chiusura di base con ingresso cavi IP40

Questa chiusura di base è progettata per garantire una protezione efficace con un grado di protezione IP40.

Dettagli tecnici:

  • Grado di protezione: IP40
  • La: 800mm
  • P: 400mm

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace contro polvere e particelle solide.
  • Dimensioni ottimali per diversi utilizzi.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.