pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23066BA12 CHIUSURA BASE STRUTT.ANGOLO IP55/P600 - 8PQ23066BA12

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1.5 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948179536

Codice prodotto

SIE8PQ23066BA12

Cod. produttore

8PQ23066BA12

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1.5 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Adatto per pannelli del tetto:

no

Adatto per pannelli al suolo:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Zincato

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

    Chiusura di base scomparto d'angolo sbarra collettrice principale

    Questo prodotto offre una chiusura robusta per il comparto angolare della sbarra collettrice principale, progettata per resistere a condizioni ambientali difficili.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP55
    • Dimensioni: P: 600mm

    Benefici per il cliente:

    • Protezione efficace contro polvere e acqua.
    • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS