pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23066BA04 AMPLIAMENTO TETTO IPX1 B600/P600 - 8PQ23066BA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per pannelli del tetto -

  • Adatto per pannelli al suolo - no

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 62 mm

  • Profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

74 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948161630

Codice prodotto

SIE8PQ23066BA04

Cod. produttore

8PQ23066BA04

Produttore

SIE

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

no

Larghezza:

600 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

600 mm

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Altro

Numero RAL:

5020

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

alzata lamiera del tetto IPX1 La: 600mm, P: 600mm

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS