pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23066BA03 TETTO PASSACAVI VARIAB/B600/P600/IP40 - 8PQ23066BA03

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 25.5 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

54 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948161548

Codice prodotto

SIE8PQ23066BA03

Cod. produttore

8PQ23066BA03

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

25.5 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Zincato

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

Lamiera di copertura con ingresso cavi IP40

Una lamiera di copertura progettata per proteggere e gestire l'ingresso dei cavi.

Dettagli tecnici:

  • IP40
  • La: 600mm
  • P: 600mm

Vantaggi per il cliente:

  • Protegge i cavi da polvere e contaminanti esterni.
  • Facilita una gestione ordinata dei cavi.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS