pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23048BA03 TETTO PASSACAVI VARIAB/B400/P800/IP40 - 8PQ23048BA03

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 25.5 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Colore - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

30 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948161524

Codice prodotto

SIE8PQ23048BA03

Cod. produttore

8PQ23048BA03

Produttore

SIE

Larghezza:

400 mm

Altezza:

25.5 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

400 mm

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Zincato

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

sì

    Lamiera di copertura con ingresso cavi IP40

    La lamiera di copertura è progettata per fornire protezione agli ingressi dei cavi in ambienti con grado di protezione IP40.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: La: 400mm, P: 800mm
    • Grado di protezione: IP40

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro l'ingresso di polvere e sostanze estranee.
    • Facile installazione grazie alle dimensioni standardizzate.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS