SIEMENS - SIE8PQ23044BA12 CHIUSURA BASE STRUTT.ANGOLO IP55/P400 - 8PQ23044BA12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 1.5 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
4042948179529
Codice prodotto
SIE8PQ23044BA12
Cod. produttore
8PQ23044BA12
Produttore
SIE
Larghezza:
400 mm
Altezza:
1.5 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
500 mm
Adatto per armadi di profondità:
500 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Zincato
Con sfiato:
no
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
no
- Grado di protezione: IP55
- Dimensione: P: 400mm
- Protezione efficace contro polvere e schizzi d'acqua.
- Dimensioni compatte per un'installazione facile e flessibile.
Chiusura di base scomparto d'angolo sbarra collettrice principale
Questo prodotto è progettato per garantire una protezione ottimale con un grado di protezione IP55.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


