SIEMENS - SIE8PQ23044BA10 TETTO STRUTTURA ANGOLO IP40/P400 - 8PQ23044BA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 1.5 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948179444
Codice prodotto
SIE8PQ23044BA10
Cod. produttore
8PQ23044BA10
Produttore
SIE
Larghezza:
400 mm
Altezza:
1.5 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
500 mm
Adatto per armadi di profondità:
500 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Zincato
Con sfiato:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
no
- Tipo: Lamiera di copertura
- Protezione: IP40
- Dimensione: 400mm
- Applicazione: Scomparti d'angolo
- Protezione efficace contro la polvere e oggetti estranei grazie alla classificazione IP40.
- Design appropriato per scomparti d'angolo, ottimizzando l'uso dello spazio.
- Facilità di installazione e adattamento per diverse applicazioni.
Lamiera di copertura scomparto d'angolo IP40, P: 400mm
Questo prodotto è una lamiera di copertura progettata per scomparti d'angolo con protezione IP40 e dimensione di 400mm.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS