SIEMENS - SIE8PQ23044BA03 TETTO PASSACAVI VARIAB./B400/P400/IP40 - 8PQ23044BA03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 25.5 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
4042948161500
Codice prodotto
SIE8PQ23044BA03
Cod. produttore
8PQ23044BA03
Produttore
SIE
Larghezza:
400 mm
Altezza:
25.5 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
400 mm
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Zincato
Con sfiato:
no
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
sì
- Dimensioni: La: 400mm, P: 400mm
- Grado di protezione: IP40
- Facilita l'ingresso e la protezione dei cavi.
- Design compatto per un’installazione semplice e rapida.
Lamiera di copertura con ingresso cavi IP40
La lamiera di copertura è progettata per offrire una protezione efficace per le installazioni di cavi, garantendo un grado di protezione IP40.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


