pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23026BA04 BOTTOM PLATE IP55/W200/D600 - 8PQ23026BA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 1.5 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948170809

Codice prodotto

SIE8PQ23026BA04

Cod. produttore

8PQ23026BA04

Produttore

SIE

Larghezza:

200 mm

Altezza:

1.5 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

200 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Adatto per pannelli del tetto:

no

Adatto per pannelli al suolo:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Zincato

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

    Chiusura di base IP55

    La chiusura di base IP55 è progettata per fornire una protezione efficace in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Classe di protezione: IP55
    • Dimensioni: La: 200mm
    • Dimensioni: P: 600mm

    Benefici per i clienti:

    • Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua.
    • Dimensioni adattabili per varie applicazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS