pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23026BA01 TETTO CHIUSO/B1200/P600/IP55 - 8PQ23026BA01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 1.5 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

54 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948168325

Codice prodotto

SIE8PQ23026BA01

Cod. produttore

8PQ23026BA01

Produttore

SIE

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

1.5 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

1200 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Zincato

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

Lamiera di copertura IP55

La lamiera di copertura IP55 è progettata per fornire una protezione efficace in ambienti esterni.

Dettagli tecnici:

  • IP55
  • La: 1200mm
  • P: 600mm

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua.
  • Dimensioni ottimali per diverse applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS