SIEMENS - SIE8PQ23004BA06 TETTO IP4X/B350/P400 - 8PQ23004BA06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 350 mm
Altezza - 1.5 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Altro
Adatto per armadi di larghezza - 350 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
4042948179925
Codice prodotto
SIE8PQ23004BA06
Cod. produttore
8PQ23004BA06
Produttore
SIE
Larghezza:
350 mm
Altezza:
1.5 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Altro
Adatto per armadi di larghezza:
350 mm
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Zincato
Con sfiato:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Con cavo in ingresso:
no
- Classe di protezione: IP40
- Larghezza: 350mm
- Profondità: 400mm
- Protezione efficace contro polvere e corpi solidi.
- Design compatto per una facile integrazione negli spazi di lavoro.
Lamiera di copertura IP40
La lamiera di copertura IP40 è progettata per offrire protezione e sicurezza in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS