SIEMENS - SIE8PQ21976BA01 CUBICLEDOOR IP55/LEFT/PROFILE/H1975/W600 - 8PQ21976BA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
166 Kg CO₂-eq
EAN
4042948164105
Codice prodotto
SIE8PQ21976BA01
Cod. produttore
8PQ21976BA01
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
2000 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
13
- Sistema modulare: Adattabile in modo flessibile a quasi tutte le esigenze.
- Software di configurazione: SIMARIS configuration supporta la pianificazione e la documentazione.
- Ventilazione efficiente: Impedisce surriscaldamenti e concentra calore, riducendo il derating.
- Forma della segregazione interna: Fino a 4b realizzabile in modo ottimale con componenti standard.
- Struttura semplificata: Facilita il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili: Offrono molte possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Certificazione ISO 9001: Concept di produzione flessibile per soluzioni premontate in diverse varianti costruttive.
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione della documentazione.
- Disponibilità costante dell'impianto grazie alla riduzione del derating.
- Possibilità di adattamento semplice alle varie esigenze di distribuzione dell'energia.
- Facilità di installazione con una varietà di configurazioni disponibili.
- Soluzioni rapide grazie alla produzione flessibile ed efficiente.
Porta IP55, La: 600mm chiusura: leva girevole per profilo semicilindrico cerniera: a sinistra
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che consente una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


