SIEMENS - SIE8PQ21974BA11 PORTA IP4X/DESTRA/D.MAPPA/A1975/L400 - 8PQ21974BA11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
4042948171332
Codice prodotto
SIE8PQ21974BA11
Cod. produttore
8PQ21974BA11
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
400 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
2000 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
1
- Chiusura: doppia mappa
- Cerniera: a destra
- Sistema modulare per adattarsi a quasi tutte le esigenze
- Supporto alla pianificazione e documentazione tramite software di configurazione SIMARIS configuration
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Segregazione interna fino a 4b realizzabile con componenti standard
- Struttura semplificata per il collegamento e l'installazione degli apparecchi
- Flexibilità nella scelta del meccanismo di comando e del tipo di montaggio
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive
- Aumenta la sicurezza della pianificazione e riduce il tempo di preparazione
- Assicura una disponibilità costante dell'impianto grazie al sistema di ventilazione
- Semplifica il processo di installazione
- Consente numerose opzioni di installazione con una ridotta varietà di componenti
- Offre soluzioni fornite in tempi brevi grazie alla produzione flessibile
Porta IP40
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


