SIEMENS - SIE8PQ21974BA04 PORTA LAMIERA/H1975/B400/IP55/MAN.GIR. - 8PQ21974BA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
4042948164136
Codice prodotto
SIE8PQ21974BA04
Cod. produttore
8PQ21974BA04
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
400 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
2000 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
13
SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione sicura ed efficiente dell'energia elettrica.
Dettagli tecnici:
- porta: IP55
- La: 400mm
- chiusura: leva girevole per profilo semicilindrico
- cerniera: a destra
- capacità di distribuzione: fino a 4.000 A
- certificazione: ISO 9001
Vantaggi per il cliente:
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione dell'impianto.
- Un sistema di ventilazioneefficiente impedisce surriscaldamenti e assicura una disponibilità costante dell'impianto.
- La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
- La struttura semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità offrono molteplici possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate disponibili in diverse varianti costruttive fornibili in tempi brevi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


