SIEMENS - SIE8PQ20804BA04 KIT AMPLIAMENTO IP55/H800/B400 - 8PQ20804BA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
4042948178263
Codice prodotto
SIE8PQ20804BA04
Cod. produttore
8PQ20804BA04
Produttore
SIE
SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione sicura ed efficiente dell'energia elettrica.
Dettagli tecnici:
- aumento della classe di protezione IP55
- A: 800mm
- La: 400mm
- distribuzione di energia elettrica fino a 4.000 A
- certificato secondo ISO 9001
Vantaggi per il cliente:
- Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta come pure della documentazione dell'impianto.
- Un sistema di ventilazione efficiente impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura una disponibilità costante dell'impianto.
- La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
- La struttura del quadro semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
- Portapparecchi regolabili in profondità offrono numerose possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive fornibili in tempo assai breve.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


