SIEMENS - SIE8PQ20756BA01 PORTA MODULARE IP4X/A750/L600 - 8PQ20756BA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
4042948171400
Codice prodotto
SIE8PQ20756BA01
Cod. produttore
8PQ20756BA01
Produttore
SIE
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
750 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
1
- Dimensioni porta di scomparto: A: 750mm, La: 600mm
- Capacità di distribuzione dell'energia: fino a 4 000 A
- Certificato di omologazione di tipo per apparecchi di manovra
- Compatibilità con numerosi accessori per diverse tecniche d'installazione
- Software di configurazione: SIMARIS configuration
- Produzione certificata secondo ISO 9001
- Incrementodella sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella documentazione dell'impianto grazie al software di configurazione SIMARIS
- Efficiente sistema di ventilazione per prevenire surriscaldamenti e garantire disponibilità costante dell'impianto
- Facile collegamento e installazione degli apparecchi grazie alla struttura semplificata
- Numerose possibilità di installazione con ridotto numero di componenti grazie a portapparecchi regolabili in profondità
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive disponibili in tempi ridotti
SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per realizzare una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


