pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20676BA03 PORTA MODULARE IP40 3WA 800V GR1 L600 - 8PQ20676BA03

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047624614448

Codice prodotto

SIE8PQ20676BA03

Cod. produttore

8PQ20676BA03

Produttore

SIE

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

600 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

675 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

1

porta di scomparto 3WA (800 V) grandezza costruttiva 1, a 3 o 4 poli, IP40, A: 675mm, La: 600mm

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS