pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20608BA08 COPERTURA 3VA23 24/VERT/4P/FI/H600/W800 - 8PQ20608BA08

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869560670

Codice prodotto

SIE8PQ20608BA08

Cod. produttore

8PQ20608BA08

Produttore

SIE

Mostrina copriforo 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)

La mostrina copriforo è progettata per l'installazione fissa e offre un azionamento diretto con comando rotativo frontale.

Dettagli tecnici:

  • Modelli: 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
  • Numero di poli: 4
  • Installazione: fissa
  • Azionamento: direttamente
  • Comando: rotativo frontale, comando a motore
  • RCD: con
  • A: 600mm
  • La: 800mm

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità di installazione grazie al design fisso.
  • Operatività immediata grazie all'azionamento diretto.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS