SIEMENS - SIE8PQ20608BA04 PORTA MODULARE IP4X/A600/L800 - 8PQ20608BA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
45 Kg CO₂-eq
EAN
4042948170991
Codice prodotto
SIE8PQ20608BA04
Cod. produttore
8PQ20608BA04
Produttore
SIE
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
800 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
600 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
1
- Dimensioni: A: 600mm, La: 800mm
- Certificato di omologazione di tipo per la combinazione di apparecchi di manovra
- Struttura modulare per un adattamento flessibile a varie esigenze
- Compatibilità con diverse tecniche d'installazione mediante molteplici accessori
- Supporto software di configurazione tramite SIMARIS configuration
- Realizzazione ottimale della forma di segregazione interna fino a 4b
- Struttura semplificata per collegamento e installazione degli apparecchi
- Concetto di produzione flessibile certificato ISO 9001.
- Aumento della sicurezza nella pianificazione e risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e documentazione dell'impianto grazie al software SIMARIS configuration.
- Efficiente sistema di ventilazione per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore, assicurando unadisponibilità costante dell'impianto.
- Numerose possibilità di installazione grazie a portapparecchi regolabili in profondità, riducendo la varietà di componenti necessari.
- Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive disponibili in tempi brevi.
Porta di scomparto IP40
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON, progettato per garantire una distribuzione dell'energia sicura ed efficiente fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


