SIEMENS - SIE8PQ20606BA26 COPERTURA 3V23 24/VERT/4P/FI/H600/W600 - 8PQ20606BA26
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869560656
Codice prodotto
SIE8PQ20606BA26
Cod. produttore
8PQ20606BA26
Produttore
SIE
Mostrina copriforo 3VA23
Mostrina copriforo progettata per applicazioni elettriche su impianti fissi.
Dettagli tecnici:
- Modelli: 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
- Numero di poli: 4
- Installazione: fissa
- Azionamento: direttamente
- Comando: rotativo frontale, comando a motore
- RCD: con
- A: 600mm
- La: 600mm
Vantaggi per il cliente:
- Facilità di installazione in impianti fissi.
- Funzionamento affidabile grazie all'azionamento diretto.
- Comando versatile tramite rotativo frontale e a motore.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenzaartificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


