SIEMENS - SIE8PQ20606BA07 AMPLIAMENTO IP55/A600/L600 - 8PQ20606BA07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
4042948171592
Codice prodotto
SIE8PQ20606BA07
Cod. produttore
8PQ20606BA07
Produttore
SIE
- Classe di protezione IP55
- Dimensioni: A: 600mm, La: 600mm
- Compatibile con il software di configurazione SIMARIS configuration
- Sistema di ventilazione efficiente per prevenire surriscaldamenti
- Segregazione interna realizzabile fino a 4b con componenti standard
- Facile collegamento e installazione degli apparecchi
- Produzione flessibile certificata ISO 9001
- Aumento della sicurezza nella pianificazione erisparmio di tempo nella documentazione
- Riduzione del derating e disponibilità costante dell'impianto
- Adattamento flessibile alle esigenze specifiche di distribuzione dell'energia
- Possibilità di installazione variabili con una ridotta varietà di componenti
- Soluzioni premontate disponibili in tempi brevi
SIVACON S4
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico per la distribuzione sicura e omogenea dell'energia fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


