pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20558BA06 AMPLIAMENTO IP55/A550/L800 - 8PQ20558BA06

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948171769

Codice prodotto

SIE8PQ20558BA06

Cod. produttore

8PQ20558BA06

Produttore

SIE

    Sivacon S4

    Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON che permette una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Classe di protezione: IP55
    • Dimensioni: A: 550mm, La: 800mm
    • Capacità di distribuzione fino a 4 000 A
    • Compatibilità con varie tecniche di installazione tramite accessori
    • Software di configurazione: SIMARIS configuration
    • Sistemi di ventilazione efficienti per prevenire surriscaldamenti
    • Interni con segregazione fino a 4b realizzabili con componenti standard
    • Struttura semplificata per collegamento e installazione
    • Concepto di produzione flessibile certificato secondo ISO 9001

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumento della sicurezza nella pianificazione grazie al software di configurazione SIMARIS
    • Risparmio di tempo nella preparazione dell'offerta e nella documentazione dell'impianto
    • Disponibilità costante dell'impianto grazie a un sistema di ventilazione efficiente
    • Molte possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti
    • Soluzioni premontate fornibili in tempi brevi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS