pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20558BA01 COPERTURA H550/L800 - 8PQ20558BA01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20558BA01 COPERTURA H550/L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 550 mm

  • Profondità - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948171172

Codice prodotto

SIE8PQ20558BA01

Cod. produttore

8PQ20558BA01

Produttore

SIE

Larghezza:

800 mm

Altezza:

550 mm

Profondità:

10 mm

copertura A: 550mm, La: 800mm