pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20556BA21 COP.3VA20 21 22/VERT/3P 4P/FI/H550/W600 - 8PQ20556BA21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869560595

Codice prodotto

SIE8PQ20556BA21

Cod. produttore

8PQ20556BA21

Produttore

SIE

    Mostrina copriforo 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)

    La mostrina copriforo è progettata per installazioni fisse con azionamento a motore, fornendo soluzioni efficaci per diverse configurazioni di poli.

    Dettagli tecnici:

    • Modelli: 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)
    • Configurazione: 3 o 4 poli
    • Installazione: fissa
    • Aziamento: comando a motore
    • RCD: con
    • A: 550mm
    • La: 600mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione in vari ambienti elettrici.
    • Versatilità nell'uso grazie alla possibilità di scelta tra diverse correntinominali.
    • Maggiore sicurezza e protezione con la presenza di RCD.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS