pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20556BA20 COP.3VA20 21 22/VERT/3P 4P/FI/H550/W600 - 8PQ20556BA20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869560588

Codice prodotto

SIE8PQ20556BA20

Cod. produttore

8PQ20556BA20

Produttore

SIE

Mostrina copriforo 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)

La mostrina copriforo è progettata per un'installazione fissa e un azionamento diretto delle apparecchiature elettriche.

Dettagli tecnici:

  • Modelli: 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)
  • Poli: 3 o 4
  • Installazione: fissa
  • Azionamento: direttamente
  • Comando: rotativo frontale
  • RCD: con
  • A: 550mm
  • La: 600mm

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità di installazione
  • Controllo diretto e intuitivo delle apparecchiature
  • Compatibilità con diversi modelli di corrente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS