SIEMENS - SIE8PQ20556BA16 P. MOD.3WL11/3,4P/IP4X/H550/B600 - 8PQ20556BA16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
4042948182062
Codice prodotto
SIE8PQ20556BA16
Cod. produttore
8PQ20556BA16
Produttore
SIE
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
550 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
25 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
1
- Dimensioni: A: 550mm, La: 600mm
- Configurazione: 3 o 4 poli
- Grado di protezione: IP40
- Compatibilità con diversi accessori e tecniche d'installazione
- Progettazionemodulare per adattabilità flessibile
- Certificato secondo ISO 9001
- Aumento della sicurezza della pianificazione e risparmio di tempo grazie al software di configurazione SIMARIS configuration.
- Efficienza del sistema di ventilazione per prevenire surriscaldamenti e concentrazioni di calore.
- Realizzazione ottimale della forma della segregazione interna.
- Facilità di collegamento e installazione degli apparecchi.
- Molteplici possibilità di installazione con portapparecchi regolabili in profondità.
- Soluzioni premontate in tempi brevi, adattabili alle esigenze del cliente.
Porta di scomparto 3WA grandezza costruttiva 1
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per una distribuzione dell'energia sicura e flessibile fino a 4 000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


