pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20556BA07 COPERTURA 3WL11/4P/A550/L600 - 8PQ20556BA07

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20556BA07 COPERTURA 3WL11/4P/A550/L600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 550 mm

  • Profondità - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948171899

Codice prodotto

SIE8PQ20556BA07

Cod. produttore

8PQ20556BA07

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

550 mm

Profondità:

10 mm

copertura 3WA grandezza costruttiva 1, a 4 poli, A: 550mm, La: 600mm