pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20556BA04 PORTA MODULARE IP4X/A550/L600 - 8PQ20556BA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4042948170885

Codice prodotto

SIE8PQ20556BA04

Cod. produttore

8PQ20556BA04

Produttore

SIE

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

600 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

550 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

1

SIVACON S4

Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la distribuzione elettrica sicura e omogenea fino a 4.000 A.

Dettagli tecnici:

  • Porta di scomparto IP40
  • A: 550mm
  • La: 600mm

Vantaggi per il cliente:

  • Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta e della documentazione dell'impianto.
  • Un sistema di ventilazione efficiente impedisce il surriscaldamento dei componenti e assicura una disponibilità costante dell'impianto.
  • La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard.
  • La struttura del quadro semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi.
  • Portapparecchi regolabili in profondità permettono molteplicipossibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti.
  • Soluzioni premontate in diverse varianti costruttive sono fornibili in tempi molto brevi, certificate secondo ISO 9001.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS