pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20508BA12 COPERTURA 3VA12/VERT/3P/FI/H500/W800 - 8PQ20508BA12

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20508BA12 COPERTURA 3VA12/VERT/3P/FI/H500/W800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Profondità - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869560564

Codice prodotto

SIE8PQ20508BA12

Cod. produttore

8PQ20508BA12

Produttore

SIE

Larghezza:

800 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

10 mm

mostrina copriforo 3VA12 (250A), a 3 poli, installazione fissa, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore, RCD: con; A: 500mm, La: 800mm