SIEMENS - SIE8PQ20458BA14 COP.3VA23 24/VERT/4P/FI,RIM/H450/W800 - 8PQ20458BA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
4001869560526
Codice prodotto
SIE8PQ20458BA14
Cod. produttore
8PQ20458BA14
Produttore
SIE
- Amperaggio: 400A per 3VA13 e 3VA23; 630A per 3VA14 e 3VA24
- Numero di poli: 4 poli
- Installazione: fissa
- Tipo di azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore
- RCD: senza
- Dimensioni: A: 450mm, La: 800mm
- Assicura un'installazione stabile e sicura per una maggiore affidabilità
- Opzioni di azionamento flessibili per adattarsi a diversi sistemi
- Dimensioni ottimizzate per una facile integrazione negli spazi di installazione
Mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
La mostrina copriforo è progettata per garantire un'installazione sicura e stabile di dispositivi a 4 poli, con diverse opzioni di azionamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


