pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20458BA12 COP.3VA20 21 22/VERT/4P/FI,RIM/H450/W800 - 8PQ20458BA12

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869560502

Codice prodotto

SIE8PQ20458BA12

Cod. produttore

8PQ20458BA12

Produttore

SIE

    Mostrina copriforo 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)

    La mostrina copriforo è progettata per un'installazione fissa e per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Modelli: 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)
    • Numero di poli: 4 poli
    • Installazione: fissa
    • Tipo di connessione: tecnica ad innesto
    • Struttura: 8US
    • Azione: direttamente
    • Comando: rotativo frontale
    • RCD: senza
    • Dimensioni: A: 450mm, La: 800mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione graziealla tecnica ad innesto.
    • Compatibilità con diversi modelli per una flessibilità di applicazione.
    • Sicurezza e affidabilità garantite nelle operazioni elettriche.
    • Design compatto che ottimizza lo spazio durante l'installazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS