SIEMENS - SIE8PQ20456BA14 COP.3VA23 24/VERT/4P/FI,RIM/H450/W600 - 8PQ20456BA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
4001869560465
Codice prodotto
SIE8PQ20456BA14
Cod. produttore
8PQ20456BA14
Produttore
SIE
- Tipo: 4 poli
- Installazione: fissa
- Zoccolo: da innesto
- Azionamento: direttamente
- Comando: rotativo frontale, comando a motore
- RCD: senza
- Dimensioni A: 450mm
- Dimensioni La: 600mm
- Facilità di installazione per diverse configurazioni di impianto.
- Robustezza e durata garantite nelle applicazioni industriali.
- Possibilità di azionamento diretto per un uso immediato.
- Maggiore sicurezza grazie allo zoccolo da innesto.
Mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A)
Il prodotto è progettato per fornire un'interfaccia di connessione sicura e robusta per diverse applicazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


