SIEMENS - SIE8PQ20456BA11 COP.3VA20 21 11/VER/FI,RIM,8US/H450/W600 - 8PQ20456BA11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
4001869560434
Codice prodotto
SIE8PQ20456BA11
Cod. produttore
8PQ20456BA11
Produttore
SIE
Mostrina copriforo 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)
La mostrina copriforo è progettata per installazioni fisse, offrendo un sistema di azionamento diretto con comando rotativo frontale.
Dettagli tecnici:
- 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A)
- A: 450mm
- La: 600mm
- A 3 o 4 poli
- Installazione fissa
- Tecnica ad innesto
- Struttura 8US
- RCD: senza
- Azionamento: direttamente
- Comando rotativo frontale
Vantaggi per il cliente:
- Supporto per diverse correnti nominali: 100A, 160A e 250A.
- Facilità di installazione fissa per applicazioni industriali.
- Struttura compatta con interfaccia di azionamento intuitiva.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


